スーパーマムシ105 0.8mm

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード19654785 品番SPM-105-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様

用途
ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 最高使用周速度(m/s)80

商品説明動画

【TAJIMA】充電用スーパーマムシシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19654907
2019-02-20
用途:
切断

他社の同等品と比べ切れ味が良かった感じです。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする