画像準備中

スーパーマムシ125 1.4mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19654898 品番SPM-125-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様

用途
ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4 最高使用周速度(m/s)80

商品説明動画

【TAJIMA】充電用スーパーマムシシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする