タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 切断
タジマツール(TJMデザイン)の 切断砥石
タジマツール(TJMデザイン)の 金属用
スーパーマムシ105 0.8mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19654907
品番
SPM-105-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途
ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.8
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14550
最高使用周速度(m/s)
80
商品説明動画
【TAJIMA】充電用スーパーマムシシリーズ
参考になった