エアブラシ ビューティ4プラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19655256 品番 XP-B4A
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。

ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)2 種別ノズル口径サイズ変更可(0.3/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(7/15mL) パッション 付属品ノズルレンチ 材質アルミ製 吹付パターン丸吹き 取付ねじS1/8 フタあり(はめ込みタイプ) 操作方式ダブルアクション アジャスター(ニードルアジャスター)あり カップ形状重力式
注意
※口径サイズの変更にはビューティ4+用ノズルベースセット(別売)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19655326
2023-10-13
用途:
模型やディスプレイ小物・小口等の塗装
マナスクリーン株式会社 様

軽量かつシンプルで扱いやすい、オーソドックスな印象です。
普段エアブラシを使われる方ならば、すんなり使えると思います。
変なガタツキや遊びはなく、細吹きなどもコントロールしやすいです。

0.3mmノズル/7ccカップの組み合わせのモデルと14CCカップ、0.2mmノズルセットも一緒に購入しましたが、組み換え作業などを考慮すると、0.2mmモデルと0.3mmモデルを各1本ずつ購入したほうが良かったかな思っています。

対象商品:
19655326
2019-12-18
用途:
インテリア雑貨 ハンドメイド 塗装等

細かな作業に対応できる。
口径およびカップサイズの変更が可能である。
費用効果を考えれば、複数本持ってもいいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする