曜日別特売
XP-B4B エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス 19655308

エアブラシ ビューティ4プラス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
パッション
内容量1本注文コード19655308品番XP-B4B
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。
今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。

ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5/0.7mm)、カップサイズ変更可(2/15mL)パッション付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
注意
※口径サイズの変更にはビューティ4+用ノズルベースセット(別売)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19655326
2023-10-13
用途: 模型やディスプレイ小物・小口等の塗装
マナスクリーン株式会社

軽量かつシンプルで扱いやすい、オーソドックスな印象です。
普段エアブラシを使われる方ならば、すんなり使えると思います。
変なガタツキや遊びはなく、細吹きなどもコントロールしやすいです。
0.3mmノズル/7ccカップの組み合わせのモデルと14CCカップ、0.2mmノズルセットも一緒に購入しましたが、組み換え作業などを考慮すると、0.2mmモデルと0.3mmモデルを各1本ずつ購入したほうが良かったかな思っています。

対象商品 : 19655326
2019-12-18
用途: インテリア雑貨 ハンドメイド 塗装等

細かな作業に対応できる。
口径およびカップサイズの変更が可能である。
費用効果を考えれば、複数本持ってもいいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする