TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の オフィスインテリア
TAKAGI(高儀)の ハンガー
TAKAGI(高儀)の トップス用ハンガー
ステンレスハンガー
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-4073-87
注文コード
19655345
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製だからサビにくく丈夫で長持ち。ストッパー付フックで風に強い。ピンチも絡みにくく耐久性にも優れています。
材質
ステンレススチール
耐荷重(kg)
全体:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【使用時】365×330×285、【収納時】365×25×285
アズワン品番
64-4073-87
耐荷重(g)
ピンチ1個あたり:150
ピンチ数
20