ステンレスハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-4073-90 注文コード19655379 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製だからサビにくく丈夫で長持ち。ストッパー付フックで風に強い。ピンチも絡みにくく耐久性にも優れています。

材質ステンレススチール 耐荷重(kg)全体:5 耐荷重ピンチ1個あたり:150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【使用時】770×345×335、【収納時】405×50×335 アズワン品番64-4073-90 ピンチ数48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19655354
2024-07-09
用途:
洗濯物干し

錆びにくいので期待しています。1カ月ではまず問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする