アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
IPT-Gラインボルドー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
19655765
品番
8576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アデリアグラスが誇る定番ステムウェアのライナップに、さらに進化した全面イオン強化を施しました。
容量(mL)
300
仕様
イオンプロテクト強化
色
白
高さ(mm)
187
口径(Φmm)
61
最大径(Φmm)
76
品名・タイプ
ショットグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用