IPT-Gラインシャンパンフルート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード19655774 品番8577
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アデリアグラスが誇る定番ステムウェアのライナップに、さらに進化した全面イオン強化を施しました。

容量(mL)180 仕様イオンプロテクト強化 高さ(mm)225 口径(Φmm)46 最大径(Φmm)65 品名・タイプショットグラス 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする