IPT-Gラインボルドー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード19655808 品番8580
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アデリアグラスが誇る定番ステムウェアのライナップに、さらに進化した全面イオン強化を施しました。

容量(mL)540 仕様イオンプロテクト強化 高さ(mm)220 口径(Φmm)71 最大径(Φmm)90 品名・タイプショットグラス 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする