アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
IPT-ワインタンブラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
19655817
品番
8581
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
薄肉で口当たりの良いワインタンブラーです。
容量(mL)
360
仕様
イオンプロテクト強化
サイズ
M
高さ(mm)
107
口径(Φmm)
59
最大径(Φmm)
80
品名・タイプ
ショットグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用