アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
IPT-ワインタンブラー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
19655826
品番
8582
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄肉で口当たりの良いワインタンブラーです。
容量(mL)
490
仕様
イオンプロテクト強化
サイズ
L
高さ(mm)
118
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
88
品名・タイプ
ショットグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用