KIDS-105S キッズ105セット エアテックス 19656044

キッズ105セット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19656044 品番KIDS-105S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これからエアブラシを始める方にぴったりのキッズシリーズ。

ノズル口径(Φmm)0.3(参考) カップ容量(mL)22 セット内容ノズルレンチ、M5-Sチェンジねじ、エアホース、KIDSCAN 操作方式トリガーアクション アジャスターなし
注意
※M5-Sチェンジネジは付属の専用ホースに取付け、コンプレッサー等と接続する場合に使用します。
※ホース取付部は、M5ネジになっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656035
2017-03-25
用途:
ラジコン飛行機の塗装

ミニコンプレッサーと併用して使用していますが、使い勝手がよく重宝しています。仕上がり品質も良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19656035
2016-09-09
用途:
炭酸ミスト噴霧
サービス業

事前に質問した際に付属のホースの太さを尋ねたところ親切に回答していただきジョイントを一緒に購入ぴったりでした。さらに10lOFF。

対象商品:
19656035
2016-05-23
用途:
ラジコン飛行機製作
農・林・水産業

初めて、エアーブラシを使用しましたが、比較的簡単に使えました。初めて使用するのには、充分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする