アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
i ラインオールド10
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656088
品番
B-2235
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
92
口径(Φmm)
78
最大径(Φmm)
78
品名・タイプ
ショットグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用