アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
i ラインタンブラー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656106
品番
B-2231
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
180
食器の種類
洋食器
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
114
口径(Φmm)
55
最大径(Φmm)
55
食器洗浄機
業務用または家庭用