アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
i ラインコーリン10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656149
品番
B-2236
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
160
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
60
品名・タイプ
ショットグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用