ASB-F-1 エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックス 19656227

エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19656227 品番ASB-F-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。

付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ 仕様エアタンクなし セット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg)5.4 ホワイト 接続部のサイズS 消費電力(W)115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 空気圧縮方式ピストン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする