プロローグコーリン12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード19656273 品番B-6709
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。

容量(mL)360 仕様口部イオン強化 高さ(mm)165 口径(Φmm)63 最大径(Φmm)63 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする