アデリア(石塚硝子)
プロローグブルゴーニュ300
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
19656289
品番
L-6738
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。
容量(mL)
300
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
173
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
80
品名・タイプ
ショットグラス