プロローグボルドー360

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード19656298 品番L-6739
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。

容量(mL)355 仕様口部イオン強化 高さ(mm)181 口径(Φmm)58 最大径(Φmm)80 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656298
2022-10-15
用途:
フルボディの赤に最適
株式会社Kアキト 様 (建設業・工事業)

少し歪みのあるボディーと薄すぎず厚すぎない口当たりの良い口辺がワインの味を引き立てます。
手作り感がフルボディの渋みをまろやかにしてくれます。
コストパフォーマンスが高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする