プロローグフルートシャンパン160

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード19656307 品番L-6741
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み物を主役とし、おいしく飲む為の名脇役として創りあげた提案型グラスウェアです。

容量(mL)160 仕様口部イオン強化 高さ(mm)195 口径(Φmm)44 最大径(Φmm)60 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656307
2024-06-13
用途:
アペリティフ
レストランセルドール 様 (飲食業)

値段からすると、かなりよく見えると思います。軽いし、口当たりも良いし、コスパ高いです。

対象商品:
19656307
2023-05-27
用途:
シャンパン提供時
飲食業

商品は薄くて高級感があって、とてもいいです。
ただ、配送時に商品も入っている箱も何も梱包もされて無いのでいくつか割れてました。その旨報告すると新しいのが送られて来たが、また同じように送られて来た。何なんだろう…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする