アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
H・AXベーシックステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656316
品番
L-6797
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。
容量(mL)
180
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
165
口径(Φmm)
57
最大径(Φmm)
64
品名・タイプ
ショットグラス