H・AXベーシックステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 19656325 品番 L-6792
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。

容量(mL)225 仕様口部イオン強化 高さ(mm)173 口径(Φmm)60 最大径(Φmm)68 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする