アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
H・AXベーシックステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656334
品番
L-6793
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。
容量(mL)
265
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
180
口径(Φmm)
63
最大径(Φmm)
71
品名・タイプ
ショットグラス