アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
H・AXベーシックステム シャンパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656359
品番
L-6795
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルでスタンダードなプロユースのステムラインです。
容量(mL)
150
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
125
口径(Φmm)
84
最大径(Φmm)
86
品名・タイプ
ショットグラス