マスキングシート

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19656665 品番 MS02
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

透過性の良い和紙アプリでできています。
特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。
カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。
和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。

幅(mm)250 長さ(m)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
漆仕上げの加工(平面)
サービス業

弱粘着で平らな面を覆うのに最適。
曲面(バイクのボディとか)には不向きだと思います。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
塗り物の平面の加工
サービス業

漆塗りを傷つけず、綺麗に剥がせる。 平らな面には最適。

1人が参考にしています
対象商品:
19656656
2024-01-18
用途:
漆塗り製品への彫刻
株式会社グレース 様 (サービス業)

こういう製品があるとは知らず、巾広のマスキングテープをせっせと貼り付けて作業しておりました。もう少し気の利いた物は無いもんかねと探して、こちらの説明に低粘着性とあったので一か八か購入してみましたが、使ってみてこんなに便利なものがあるのかと感激しました。粘着も丁度良い具合です。 しっかり貼りたい作業には不向きだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19656656
2022-12-20
用途:
粘着力が弱すぎる

油絵のキャンバスに貼り付けて使用しようとしたのですが、粘着力が弱すぎて、剥がれてしまいます。使い物になりませんでした。
「バイクの色分け塗装のマスキングに使おうと思いましたが、すぐ剥がれてきて使い物になりません。」と書いていらっしゃる方がいましたが、美術作品にも役に立ちません。
高い商品なのに頭にきます。

3人が参考にしています
対象商品:
19656656
2021-03-25
用途:
漆塗 塗装部分保護
サービス業

漆塗部分の保護に巾の広いマスキングテープをずっと探していました。
シートタイプを見つけた時は感動でした。 漆を傷つけず、作業ができて満足です。
剥がす時も糊が弱いので難なく剥がれます。

対象商品:
19656656
2016-05-09
用途:
バイク塗装

商品名の「マスキングシート」という単語で購入するとダメですね。
用途を見極めないと。
工芸・美術などに用いる製品の様です。
バイクの色分け塗装のマスキングに使おうと思いましたが、すぐ剥がれてきて使い物になりません。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする