H・AXいまどき

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 19656675 品番 B-6436
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(mL)335 仕様口部物理強化 高さ(mm)133 口径(Φmm)70 最大径(Φmm)72 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19656666
2023-05-20
用途:
カフェで冷たいドリンクで使用
Cafe ユトリエ 様 (飲食業)

前のグラスが細長く倒れたらすぐ割れてしまう商品だったので、次は壊れそうにないものが必須条件!
尚且つおしゃれで数もある程度揃えておきたかったので安価である事も購入を後押し。
しかも使ってみてわかったことは、洗いやすい。
とてもいい商品だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
19656666
2023-07-17
用途:
ドリンク提供
ますcafe 様 (飲食業)

とてもしっかりして、使い勝手がよい。割れにくい安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする