アデリア(石塚硝子)
H・AXナッセル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
320
180
240
320
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656718
品番
B-6702
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(mL)
320
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
115
口径(Φmm)
78
最大径(Φmm)
80
品名・タイプ
ショットグラス