メイン

軸付砥石 金属用 PA材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19656817 品番 3412PX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
用途焼入鋼・低炭素鋼・特殊鋼等のバリ取り、修正削り等に 材質【砥石】PA 形状傘型 粒度#120 寸法(mm)【軸】Φ3×30 ピンク/シルバー 質量(g)7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)13×13×55 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合工具電動ドリル、エアードリル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【砥石】13×13×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする