メイン

軸付砥石 ステンレス用 WA材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19656835 品番 3423PX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に 材質【砥石】WA 形状円筒型 粒度#60 寸法(mm)【軸】Φ3×30 ブルー/シルバー 質量(g)3 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)6×6×43 許容回転数(min-1[r.p.m])50000 適合工具電動ドリル、エアードリル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【砥石】6×6×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする