アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXスパーダ スパーダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656849
品番
B-6759
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ウォーターグラスの定番品。積み重ね可能なのでコンパクトに収納できます。
容量(mL)
245
食器の種類
洋食器
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
97
口径(Φmm)
68
最大径(Φmm)
68
機能
スタッキング可能
品名・タイプ
ショットグラス