AXデニム デニム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 19656876 品番 566
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(mL)180 食器の種類洋食器 仕様口部物理強化 高さ(mm)87 口径(Φmm)61 最大径(Φmm)62 機能スタッキング可能 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする