メイン
サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石 金属用 WA材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19656905
品番
3515PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
用途
HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質
【砥石】WA
形状
円筒型
粒度
#60
寸法(mm)
【軸】Φ6×35
色
ブラウン/シルバー
質量(g)
26
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
16×16×67
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合工具
電動ドリル、エアードリル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【砥石】16×16×32