メイン
サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石 金属用 WA材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19656921
品番
3516PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質
【砥石】WA
形状
平型
粒度
#60
寸法(mm)
【軸】Φ6×37
色
ブラウン/シルバー
質量(g)
30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
32×32×47
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
適合工具
電動ドリル、エアードリル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【砥石】32×32×10