メイン
サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石 ステンレス用 WA材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19656966
品番
3722PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
用途
ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質
【砥石】WA
形状
トンガリ型
粒度
#60
寸法(mm)
【軸】Φ6×26
色
ブルー/シルバー
質量(g)
27
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
19×19×64
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
適合工具
電動ドリル、エアードリル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【砥石】19×19×38