アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXクーレル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
19656989
品番
B-2772
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
容量(mL)
365
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
107
口径(Φmm)
86
最大径(Φmm)
86
品名・タイプ
ショットグラス