メイン
サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石 非鉄用 GC材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19657027
品番
3755PX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
用途
超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に
材質
【砥石】GC
形状
円筒型
粒度
#60
寸法(mm)
【軸】Φ6×33
色
グリーン/シルバー
質量(g)
62
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
32×32×65
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
適合工具
電動ドリル、エアードリル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【砥石】32×32×32