B-6461 H・AXカムリ カムリ アデリア(石塚硝子) 19657104

H・AXカムリ カムリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 容量(mL)165 注文コード19657104 品番B-6461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)165 仕様口部物理強化 高さ(mm)104 口径(Φmm)54 最大径(Φmm)54 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする