H・AXホルダー付グラス トレビアンA型ホルダー付グラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 19657199 品番 M-6158
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
容量(mL)240 仕様口部物理強化 高さ(mm)115 口径(Φmm)60 最大径(Φmm)97×60 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする