ミニグラス 天開90

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード19657734 品番B-2201
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)90 高さ(mm)91 口径(Φmm)53 最大径(Φmm)53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55009578
2017-03-21
用途:
女性が飲むもっきりにピッタリ
飲食業

いろいろと検索して購入しました。桧八勺枡との組み合わせで、日本酒が1合(180ml)入ります。女性が美味しくもっきりを飲むのに最適な量です。
主人もとても気に入りました。見た目にも美しく、口当たりも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする