アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
AXミニデザートグラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19657917
品番
B-6732
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
210
仕様
口部物理強化
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
92
口径(Φmm)
102
最大径(Φmm)
102