デッセル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 19657926 品番 B-6786
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
容量(mL)130 仕様口部物理強化 材質ガラス クリア 高さ(mm)75 口径(Φmm)60 最大径(Φmm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19657935
2021-01-22
用途:
食卓で使用
その他業種

3歳の子どもでも上手に持って飲めます。
大人には小さめですが、持ちやすく飲みやすいと思いました。
他で買うより安く買えたので満足です。

対象商品:
19657935
2019-09-12
用途:
飲み物を飲むとき
その他業種

大人には少し小さめですが、子供にはちょうど良いようです。
価格も手頃なので子供向けには持ってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする