Tebineri台付ミニグラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード19657953 品番P-6698
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)75 材質ガラス クリア 高さ(mm)85 口径(Φmm)60 最大径(Φmm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55009876
2017-12-14
用途:
日本酒テイスティング
荒玉酒店 様 (卸売・小売業)

写真ではサイズ感が分かり難くかったのですが、他社の手で持っている写真を参考に購入を決まました。
サイズ感が分かりやすい写真などがあればベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする