アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
珍味入れ 珍味丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
高さ(mm)
31
注文コード
19658233
品番
F-77690
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
31
タイプ
本体(身)
口径(Φmm)
55
最大径(Φmm)
55