アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プレーンスクエア スクエアボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19658276
品番
P-6285
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなスクエア形状が、和・洋・中華など様々なシーンで扱い易く、コーディネートの幅を広げます。
入れ子になるのでスペースをとらず、収納にも便利な器です。
形状
角
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
48
最大径(Φmm)
110×110