R134a チャージホース(単品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19658494 品番 TA137HB-1
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
長さ(cm)150 口径M12P1.75(メス) 用途R134a用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19658485
2024-09-12
用途:
工場内で車のガスを抜くのに使用
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用出来てます。すぐに欲しい時が多いので配送も早いので助かります。

対象商品:
19658537
2018-02-27
用途:
エアコンガスの回収
有限会社エーエフケートレーディング 様

十分な品質です。ホースの長さのラインナップをふやしてほしいですね。もっと長いホースが希望です。

1人が参考にしています
対象商品:
19658485
2017-06-30
用途:
カーエアコン冷媒補充
サービス業

ホースの肉厚もしっかり有り堅ろうで圧力に対して安心感が有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする