代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL350形Φ100拡散3000K
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19658768
品番
XND3537SLLJ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDN48318S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ライトコントロール別売