メイン画像

PGSK-A1KB【ワケあり】 ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ TOKISEI 19659407 PGSK-A1KB【ワケあり】 ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ TOKISEI 19659407 PGSK-A1KB【ワケあり】 ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ TOKISEI 19659407 PGSK-A1KB【ワケあり】 ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ TOKISEI 19659407

ポスターグリップスタンド看板(屋内用) 片面タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格A1 ブラック 注文コード19659407 品番PGSK-A1KB【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は規格・色など5種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。
パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。
前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。
パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。
スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。
純日本国内製品です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番819-0867 材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード ブラック タイプ片面 規格A1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)644×440×1105 枠の色ブラック パネルA1 ポスター寸法(mm)W594XH841
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする