アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
流麗 のぞき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19659694
品番
F-70347
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上質な雰囲気を演出する、透明感あふれるうつわです。職人の手による趣きのある器です。涼しげな彫り模様が主役のお料理をひきたてます。
形状
丸
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
30
口径(Φmm)
75
最大径(Φmm)
75