カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの 引き型
引き型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締圧力(kN)
3.0
材質
ステンレス
注文コード
19659705
品番
No.FA150RK-2S【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,790
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
締圧力・材質・付属品
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フック型トグルクランプ。
用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ストローク(mm)
40
質量(g)
480
取付け方法
フランジ
締圧力(kN)
3.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
151
最大幅(mm)
41.5
最大長(mm)
185
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください